トルクレンチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)70〜700 注文コード06384555 品番DBE700N(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

締付けトルクの検査に最適。

全長(mm)1260 差込角(mm)19.05 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)70〜700 最小目盛(N・m)10 質量(kg)5.5 全幅(mm)91 寸法d(mm)38 外径D(Φmm)81 有効長(mm)1150 寸法e(mm)22 適合ねじ普通鋼:(M27)、ハイテン:M20 寸法b(mm)20.5 最大トルク時の手力(N)609 寸法h(mm)67 寸法R(mm)34 寸法l1(mm)803.5 寸法d0(mm)45 寸法l0(mm)500
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする