※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPT100X15D(校正企業実施校正証明書一式付) トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所 06385185 CPT100X15D(校正企業実施校正証明書一式付) トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所 06385185

トーニチ デジタル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)20〜100 注文コード06385185 品番CPT100X15D(校正企業実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はトルク調整範囲・ヘッド形状・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)385 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)0.1 質量(kg)0.85 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 電源単3形電池 2本 連続使用時間(時間)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする