東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の ヘッド交換式
ヘッド交換式トルクレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06385395
品番
CL25N5X10D(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
216
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
最小目盛(N・m)
0.2
主な用途
組み立て、量産における多種ねじの締付け
質量(kg)
0.3
寸法d(mm)
15
有効長(mm)
187
寸法D(mm)
37
適合ねじ
(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M7)
寸法d3(mm)
10
最大トルク時の手力(N)
133.7
寸法m(mm)
19
寸法n(mm)
9.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300