画像準備中

YCL型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)35〜70 注文コード06385465 品番YCL70N2X12D(校正企業実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途組み立て、重要保安部品の締付け。 全長(mm)309 質量(kg)0.53 寸法d(mm)21.7 有効長(mm)275 寸法D(mm)37 適合ねじ普通鋼:M12、ハイテン:M10 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5 精度(%)±3 寸法d3(mm)12 トルク調整範囲(N・m)35〜70 最大トルク時の手力(N)225 主な用途組み立て、重要保安部品の締付け 寸法m(mm)27.1 寸法n(mm)14.2
注意
※全長は本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
※2022/1からYCL2シリーズのSI単位製品とメトリック単位製品はISO6789:2017に対応。
※校正証明書が従来品から変わります。
※アメリカン単位はISO6789:2017に対応しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする