東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の プレセット形
大型車用トルクレンチ
(1件のレビュー)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク調整範囲(N・m)
150〜750
注文コード
06386549
品番
DQLE750N2(校正企業実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1342
差込角(mm)
19.05
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
150〜750
最小目盛(N・m)
5
質量(kg)
5.7
寸法d(mm)
34
有効長(mm)
1250
寸法D(mm)
30
適合ねじ
普通鋼:(M27)、ハイテン:(M22)
寸法b(mm)
21.5
最大トルク時の手力(N)
600
寸法h(mm)
74.4
寸法R(mm)
32
寸法l1(mm)
60
寸法m(mm)
44
寸法l2(mm)
524
寸法n(mm)
18
寸法l0(mm)
900
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300