全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06386585 品番MEL-MP-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!
二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。
防塵・防水仕様で安心
DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応
オートチャージ
バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。
パルス充電機能
劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。
バッテリー電圧が3〜8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。
※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。
維持充電機能
バッテリーを良好な状態で維持する機能です。
充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。
保護等級(本体)
IP63(IEC規格)
防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)
防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)
※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。
保護機能
逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。

用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電 付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A) 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)240 コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5 表示LED表示(充電中、完了、エラー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37 保護等級IP63(IEC規格) バッテリー容量(Ah)2.3〜20 保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー 定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火、バッテリーの液もれ、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。
※充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-黒クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。
※漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※以下のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等。
※深放電されているバッテリーへの充電はバッテリーの漏液、加熱、変形の原因となることがありますのでご遠慮ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする