※寸法図

ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06389891 品番RW-13E
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。
・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。
・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。
・最大積載重量は30kgまでです。
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。

材質固定部:スチールめっき(ユニクロ) 適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ 材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理) 最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
注意
※標準装備で後席に「アシストグリップ」が装着されている場合は取外す必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする