ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06389918 品番RW-16D
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Dです。
・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。
・最大耐荷重は30kgまでです。

仕様マルチレール:2本 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12〜 (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12〜 (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12〜 (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) レール長さ(mm)1070 最大耐荷重(kg)30
注意
※本商品は荷室上部に装備されている「ユースフルナット」を利用しての取付けになります。
※ハイゼットカーゴ [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。
※ピクシスバン [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。
※サンバーバン [VCターボ VC・ディアス] は成形天井のため取付けできません。
※「成形天井」とは天井が内張りとなり、荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする