※寸法図

ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06389961 品番RW-12H
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Hです。
・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。
・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
・バーの前後の間隔は最長930mmまで広げることが可能です。
・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。
※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。

材質固定部:スチールめっき(ユニクロ) 高さ(mm)(天井までの高さ)210 バー幅(mm)(内寸)990 材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理) 適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ 最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
注意
※・ハイゼットカーゴ「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※・サンバーバン 「VCターボ」「VC」は 成形天井のため取付できません
※・ピクシスバン「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※「成形天井」とは天井が内張りとなり 荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。
※ビジネスパック等の特別仕様により「後席乗降グリップ」が装着されている場合は グリップを取外す必要があります
※デッキバンは取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする