※寸法図

ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06389970 品番RW-12V
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Vです。
・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。
・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
・最大耐荷量は 20kg (バー1本あたり10kg)までです。
・バーの前後スパンは最長770mmまで広げることが可能です。
・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16V)が必要となります。
※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。

材質固定部:スチール材(ユニクロめっき) 高さ(mm)(天井までの高さ)110 バー幅(mm)(内寸)1134 材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理) 適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用 最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
注意
※ボルト類はステンレスを使用しております。
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
※バックドアのダンパーのバラつき(個体差)や気温の低い季節などは、ハシゴを装着後ハシゴの重みで バックドアが下がる場合がございます。市販のダンパーストッパーをお勧めします。
※ボルト類はステンレスを使用しております。
※バックドアのダンパーの個体差や気温の低い季節などは、ハシゴを装着後ハシゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。市販のダンパーストッパーをお勧めします。
※適合につきましては2024年2月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする