カムドリルボディ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06403555 品番 DCM 110-088-16A-8D
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
加工径(mm)11.0 有効長(mm)88 トラスコ品番621-3375 種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ) 刃先径(Φmm)11.0 シャンク径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする