イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403564
品番
DCM 115-038-12B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
11.5
有効長(mm)
38
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
11.5
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応