イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403591
品番
DCM 125-042-13B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
12.5
有効長(mm)
42
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
12.5
シャンク径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。