イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403616
品番
DCM 130-104-16A-8D
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
13.0
有効長(mm)
104
トラスコ品番
621-3430
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
13.0
シャンク径(mm)
16