イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06403661
品番
DCM 150-052-15B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
加工径(mm)
15.0
有効長(mm)
52
トラスコ品番
621-3472
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
15
シャンク径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応