イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403756
品番
DCM 180-060-18B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
18.0
有効長(mm)
60
トラスコ品番
621-3537
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
18
シャンク径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応