イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403774
品番
DCM 180-144-25A-8D
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
18.0
有効長(mm)
144
トラスコ品番
621-3545
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
18
シャンク径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応