曜日別特売
XND1035SLLJ9 ダウンライト 100形 Φ100 中角 3000K 銀 Panasonic(パナソニック) 06403997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 100形 Φ100 中角 3000K 銀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06403997品番XND1035SLLJ9
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

【本体】NDN27393S+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ

仕様●器具光束:900lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:128.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型10H・ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●中角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
注意
※ライトコントロール別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06403997XND1035SLLJ977946176XND1035SLKLJ9XND1035SLLJ9 DL100形Φ100中角30K銀 Panasonic(パナソニック) 77946176DL100形Φ100中角30K銀Panasonic(パナソニック)1組
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする