イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
06407387
品番
MWLNR 3232P-08W
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ウェッジオン
チップ逃げ角(°)
0
種類
外径加工用ホルダ(ウェッジロック、Wクランプ)
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応