フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06411887 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。

厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 品番10KX65A 使用温度範囲(℃)-40〜120 内径(Φmm)69 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)173 呼び径(A)65 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 呼び圧力10K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。
※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする