曜日別特売
XND2506BYKRY9 ダウンライト 250形 Φ75 広角 2700K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 06423098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 250形 Φ75 広角 2700K 銀黒枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06423098品番XND2506BYKRY9
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【本体】NDN28014BK+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ

仕様●器具光束:2100lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:106.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●入力電流(100V時):0.199A●入力電流(200V時):0.101A●入力電流(242V時):0.086A●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.9kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
注意
※ライトコントロール別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06423098XND2506BYKRY977951426XND2506BYZRY9XND2506BYKRY9 DL250形Φ75広角27K銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 77951426DL250形Φ75広角27K銀黒枠Panasonic(パナソニック)1組
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする