種別イナーシャルディレー付
色(レバー色・本体色)黒
質量(g)30
取付方式リング取付け
極数1
定格電圧(V)AC250
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)1
動作特性中速形(AA特性)
保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40〜60(ただし、氷結しないこと)
定格遮断容量(kA)(AC250V 50/60Hz)0.75 PC1(UL定格:1)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
耐振動100m/s2(10〜55Hz)(条件:定格電流通電時)
コイル電圧(V)-
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式レバー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)