曜日別特売
D551 スレンダーパンツ ディモ(dimo) 06435095

スレンダーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ストーングレー
サイズ3S
ウエスト(cm)68
内容量1本注文コード06435095品番D551
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

帯電防止JIS T8118適合商品。チノパン感覚で穿ける万能パンツ。ストレッチ性があり動きやすいパンツです。

用途吸水速乾ストーングレーサイズ3S股下(cm)80ウエスト(cm)68素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※女性対応シルエット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする