本体画像
TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
TAKAGI(高儀)の ピーラー・皮むき
ブラックステンレスピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06437141
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ブラック酸化被皮膜加工で皮膜が厚く、ステンレスをより錆びにくくします
用途
野菜の皮むきに
材質
本体:ステンレス鋼、刃部:ステンレス刃物鋼
加工
表面加工:ブラック酸化被皮膜加工