種類アンプ内蔵型
検出方式透過形
検出光標準
検出距離(mm)20000
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
質量(g)投光器(約)30g、受光器(約)30g
出力PNP出力
ケーブル長(m)5
接続方式ケーブル
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲:DC10〜30電源逆接続保護回路内蔵)
消費電流(mA)投光器:15、受光器:20
絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)(操作)PC
検出物体不透明体
材質(レンズ)PMMA
保存温度範囲(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)
投光素子赤外LED
感度調整1回転ボリューム(約240度)
距離設定-
耐衝撃(m/s2)1000(6回各3軸方向)
表示灯動作表示灯:黄色、安定表示灯:緑色、電源表示灯:緑色(透過形投光器)
動作形態ダークオン
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)10〜500(90m/s2、1サイクル5分各3軸方向)
応答時間(ms)1以下