EARTH MAN
EARTH MANの 汎用管継手
EARTH MANの 配管用ワンタッチ管継手
90°同径エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06465603
品番
A3402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
形状
エルボ
ねじ径
Rc3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
パイプ同士をL型に接続
材質(本体)
黄銅(真鍮)
管接続口径
Rc3/8(PT3/8)×R3/8(PT3/8)
ねじの種類
Rc、R
仕上
メッキ