1400-06 ラインメイトホース 1400-06 ニッタ 06488238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1400-06 ラインメイトホース 1400-06 ニッタ 06488238
1400-06 ラインメイトホース 1400-06 ニッタ 06488238

ラインメイトホース 1400-06

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)100
内容量1本注文コード06488238品番1400-06
参考基準価格(税別)¥190,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可

呼称06長さ(m)100内径(mm)9.5外径(mm)14.0適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)60内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33018316
2013-12-23
用途: 油圧ポンプから引き回して油圧モーターを回すのに使用しました
農・林・水産業

ホースは軽くて取り回しがスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする