テレセントリックレンズ MML-STシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率0.8 W.D.(mm)65 分解能(μm)12.4 注文コード06488667 品番MML08-ST65D
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は光学倍率・W.D.・分解能など38種類から選べます 他の種類を見る
マウントCマウント W.D.(mm)65 鏡筒長(mm)89.8 光学倍率0.8 質量(g)49 分解能(μm)12.4 寸法NA(mm)0.027 寸法O/I(mm)17.23 被写界深度(mm)1.9 有効FNo14.9 TVディストーション0.0003% 適合カメラ最大1/2型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする