モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
テレセントリックレンズ MML-STシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
1
W.D.(mm)
65
分解能(μm)
12.5
注文コード
06488694
品番
MML1-ST65
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.・分解能
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
鏡筒長(mm)
80
光学倍率
1
質量(g)
38
分解能(μm)
12.5
寸法NA(mm)
0.027
寸法O/I(mm)
162.5
被写界深度(mm)
1.49
有効FNo
18.6
TVディストーション
0.002%
適合カメラ
最大1/2型