モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
テレセントリックレンズ MML-STシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
2
W.D.(mm)
65
分解能(μm)
5.6
注文コード
06488782
品番
MML2-ST65DS
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.・分解能
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
鏡筒長(mm)
61.5
光学倍率
2
質量(g)
37
分解能(μm)
5.6
寸法NA(mm)
0.06
寸法O/I(mm)
144.06
被写界深度(mm)
0.35
有効FNo
17.3
TVディストーション
0.004%
適合カメラ
最大1/2型