モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
テレセントリックレンズ MML-STシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
4
W.D.(mm)
110.8
分解能(μm)
7.5
注文コード
06488983
品番
MML4-ST110D
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.・分解能
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
110.8
鏡筒長(mm)
81.9
光学倍率
4
質量(g)
43
分解能(μm)
7.5
寸法NA(mm)
0.045
寸法O/I(mm)
210.3
被写界深度(mm)
0.22
有効FNo
44.4
TVディストーション
0.021%
適合カメラ
最大1/2型