モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06489132
品番
ML-H0514MP
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
45.5
絞り
F1.4-16C
質量(g)
107
ねじ径
M43 P0.75
分解能(μm)
5
焦点距離(mm)
5
画角
51.4°×65.5°
適合カメラ
最大1/2型
最近接距離(m)
0.3