モリテックス
モリテックスの ステージ/画像処理
モリテックスの 画像処理
モリテックスの レンズ
メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06489184
品番
ML-M3514MP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
38.2
絞り
F1.4-16C
質量(g)
87
ねじ径
M30.5 P0.5
分解能(μm)
5
焦点距離(mm)
35
画角
10.4°×13.9°
適合カメラ
最大2/3型
最近接距離(m)
0.3