画像準備中

2芯固定ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06493238 品番 EGG.1B.302.CYM
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
インシュレータ:ベージュ色 質量(g)9.89 極数2 定格電流(A)15 材質(コンタクト)青銅 ロック構造:プッシュプル 被覆外径(mm)適用:Φ1.00 - 10.60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)20 - 18 処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする