LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
2芯固定ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06493256
品番
EGG.0B.302.CYM
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
5.28
極数
2
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
青銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ1.00 - 8.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
24 - 20
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ