LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
2芯フリーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06493317
品番
PCA.0S.302.CLLC44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
8.81
極数
2
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
青銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ3.80 - 4.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ