LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
4芯フリーソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06493326
品番
PHG.0B.304.CLLD52
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
9.46
極数
4
定格電流(A)
7
材質(コンタクト)
青銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ4.30 - 5.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ