LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
3芯ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06493387
品番
FFA.0S.303.CLAC44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
7.8
極数
3
定格電流(A)
7
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ3.80 - 4.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
24
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ