LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
10芯ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06493509
品番
FGG.2B.310.CLAD52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
29.29
極数
10
定格電流(A)
8
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ4.30 - 5.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ