LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
同軸 50Ωストレートプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06493579
品番
FFA.0S.250.CTAC32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
インシュレータ:白色
質量(g)
8.01
極数
1
定格電流(A)
6
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ2.30 - 3.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ