平机オフィス用木製デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1000 本体:ブラック、天板:ナチュラル 色(天板)ナチュラル 色(本体)ブラック 注文コード06495496 品番7210973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・色など12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで機能的なオフィスデスク。天板は手入れが簡単なメラミン樹脂を使用し天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。配線用の切り欠きがあり、コード類の取り纏めに便利です。耐荷重はオフィス使用OKの40kg
デスク背面は50mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード 付属品アジャスター 材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板 幅(mm)1000 本体:ブラック、天板:ナチュラル 高さ(mm)720 奥行(mm)600 使用工具六角レンチ(付属) 天板耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×720 色(天板)ナチュラル 保証期間1年間 組立時間30分 色(本体)ブラック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする