※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

(21件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)9 長さ(mm)201〜300 注文コード06498257 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は幅・長さなど420種類から選べます 他の種類を見る

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材) 幅(mm)9 長さ(mm)201〜300 厚さ(mm)6 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06500646
2024-06-20
用途:
いつもベースプレートに使ってます

品質がとりあえず良いのでいつも治具の制作に使っています。有難う御座います。

1人が参考にしています
対象商品:
06499648
2024-08-27
用途:
位置決め治具の作成

サイズ指定できるので、自分で加工する手間が省けてよいです。

対象商品:
06498914
2022-12-22
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイ関連のいろんなパーツを作りますが、硬くて強い鉄が必要な、フレームの補強材などとしても使えるほど、加工性もよく溶接性もいいです。薄く油を塗っておけば、長期間置いていてもさほどサビがくることもないので、保管に困ることもなく、重宝する材料です。価格も十分安いです。

対象商品:
06498424
2022-09-06
用途:
機械の部品にて使用

一般では売られていないサイズを探しておりました所、こちらでサイズが該当しましたので購入です。
発送でも大変ご丁寧に(曲がらない様)梱包して頂き、大変満足です。
また購入したい商品です。

対象商品:
06498914
2022-02-28
用途:
Guide rail
製造業

Item as described. No issues.

対象商品:
06499228
2021-10-07
用途:
ステーなどに使用

長い距離で使えば横に曲がっていたり、たまにサビていたりしますが、それ以外は問題ないのでちょくちょく買ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
06499736
2020-11-10
用途:
バイクのシフトレバー等に使用
ものづくりKooHoo 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

S45Cほどの硬さなく、比較的加工しやすいのでミニ旋盤やミニフライス盤でも加工できます。
ただし、1回に削る量は慎重に。

対象商品:
06500348
2020-07-27
用途:
ステーなどに使用
ホクシン工業株式会社 様

何度もいろんな厚さや幅の物を購入しています。1メートル以上での購入ばかりですが真っすぐなところに当ててみるとちょっと曲がってる物が多くて残念ですが、短めで使う分には気になりません。あと納期が1日でも早ければ助かりますね。梱包は錆ないようにしっかりしてくれているので、開封しなければかなり持ちますね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする