パッケージ
レモン
レモンの 文房具
レモンの はさみ/ペーパーカッター
レモンの はさみ
キャップ付クリアはさみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06498357
品番
887201
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
48
奥行(mm)
8
縦(mm)
89
繰り返し・詰め替え
対応