商品画像
日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの 分配器・分岐器
日本アンテナの 分配器
2.1GHz ローパスフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06508805
品番
LPF-1489S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
DC〜1489MHzを通過し、1613〜2150MHzを減衰させます。ケースは六角計上で防滴構造です。
寸法(mm)
12×33
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
周波数帯域(MHz)
DC〜800800〜1489
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
電流通過
最大DC15V・0.5A
通過帯域損失(dB以下)
(DC〜800)0.8、(800〜1489)3
阻止帯域減衰量(dB以上)
1613-1640MHz:251640-2150MHz:40