※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数8 端子間ピッチ(mm)8 ねじサイズM3.5 注文コード06509390 品番CTL-15R-8P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)¥963 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は極数・端子間ピッチ・ねじサイズなど616種類から選べます 他の種類を見る

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段 取付方式C型20mmレール 極数8 構造ラッピング 端子間ピッチ(mm)8 締付トルク(N・m)0.8〜1.4 結線方式セルフアップ ねじサイズM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする