WO-X 45-732【ワケあり】 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 06510957

WO-X 45-732【ワケあり】 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 06510957
WO-X 45-732【ワケあり】 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 06510957
WO-X 45-732【ワケあり】 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 06510957

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型

(15件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
350
質量(kg)
16.3
注文コード
06510957
品番
WO-X 45-732【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9808,798

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
厚さ(mm)
(ベアリングバー)7
高さ(mm)
32
ベアリングバー高さ(mm)
32
タイプ
みぞぶた・横断溝・側溝用
荷重(t)
2
適合荷重
(横断溝)T-2、(側溝)T-2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
997
形状
並目 ノンスリップ
幅(mm)
450
質量(kg)
16.3
ピッチ
並目
種類
みぞぶた
溝幅(mm)
350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21229452
2024-05-25
用途: 牛舍の排水口のふた
農・林・水産業

牛舍の排水溝のふたに使用したのですが,サイズが、ピッタリでとても満足しています。

対象商品 : 21229434
2024-02-14
用途: 溝に設置
株式会社リヴェール東洋

問題なく設置できました。他で買うより安いので、追加で2枚発注しております。
いい買い物ができました。

対象商品 : 21229556
2023-02-21
用途: 建物前のグレーチング交換
医療法人社団六翠会医療・福祉・介護関連業

建物前のグレーチングが雨の日滑りやすく危険でしたので、波型の滑り止めのあるものに交換しました。雨の日も滑らなくなり大変重宝しています。重量部でしたが早く配達して頂き助かりました

対象商品 : 21229504
2023-02-08
用途: 溝清掃時
株式会社安住サービス業

丈夫でしっかりとしているので、安心して使用できる。

対象商品 : 21229477
2021-09-14
用途: グレーチング破損時の交換
運輸・通信業

大型車両が通行する道路に使用
問題なく安全に交換できました。
思ったより安かった。

1が参考にしています
対象商品 : 21229574
2020-04-26
用途: 水産現場の側溝
鹿児島県漁業協同組合

水産現場で使用しているため錆等の腐食も早く、交換するには手間暇もかかり大変でした。安く購入できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21229547
2019-07-19
用途: 排水枡のフタ
農・林・水産業

長さが長かったので切断使用したが強度的にも問題なく、塗装も美しく簡単に交換出来た。

対象商品 : 21229452
2020-03-01
用途: グレーチングの入れ替え
サービス業

サイズもぴったりでした。コスパもいい。耐久はしばらくしてからの評価ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする