※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数96
端子間ピッチ(mm)8
ねじサイズM3.5
注文コード06514290
品番CTL-15S-96P
 
参考基準価格(税別)¥7,328
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
 
この商品は極数・端子間ピッチ・ねじサイズなど616種類から選べます
他の種類を見る
 
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。