YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
アウトドアテーブル 折り畳み
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06517370
品番
YHT-1875(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
シンプルなホワイトのガーデンテーブル
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適
用途
キャンプやイベントごとに。ガーデンテーブル 折りたたみテーブル ガーデンファニチャー スチールテーブル 軽量 折畳み 二つ折り 組み立て不要 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティテーブル サブテーブル BBQ バーベキュー
材質
天板:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)
12.3
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×76×73
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92×8.5×76
取扱説明書:
(0.61MB)