用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー
材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル
質量(kg)2.5
色マスタード
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60-77.5×49.5×78
座面高(cm)46