BBQホリデーテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×81×37.5/70、コンロ置き場:50×34×13 注文コード06517431 品番BBT-1280(BDW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

バーベキューコンロが設置できるテーブル。通常のテーブルとしてもワイドに使用可能。
バーベキューセットは天板を裏返すだけで簡単。テーブル高さは2段階に設定可能(37.5/70cm)。
サビに強く軽量なアルミフレーム採用。天板は丈夫な耐熱(150度)・耐滴加工。キャリーバッグ付き。

用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。アウトドアテーブル/サイドテーブル/持ち運び/レジャーテーブル 質量(kg)7.5 ヴィンテージダークウッド 天板耐荷重(kg)40 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×81×37.5/70、コンロ置き場:50×34×13 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×800 材質(脚部)アルミ・スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×625×80
取扱説明書:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする